Beli bosch heat gun ghg 18-60 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- Makita Heat Gunatribut:
- Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- INGCO Heat Gunatribut:
- Input Power (W): 2000
- monotaro Heat GunDeskripsi:Bending of PVC pipes, drying of putty, painting and peeling of seals, processing of heat shrink tubing, shrinkage of shrink filmatribut:
- Air Volume (L/minute): I (cold wind) / II (weak wind): 280, III (strong wind): 480
- Hot Air Temperature (°C): (Cold wind) approx. 50, (weak wind) approx. 300, (strong wind) approx. 500
- Cord Length (m): 2
- Power Supply (V): AC 100 (50/60Hz)
- Accessories: Spot nozzlex1, wide nozzlex1, hook nozzlex1, spatula type nozzlex1, scraperx1
- Air Volume Adjustment: 3 stage (cold air, weak wind, strong wind)
- Body Dimensions (mm): 250x90x193 (not including code)
- Mass (kg): Approx. 0.75
- Power Consumption Rated (W): (Cold wind) 45, (weak wind) 750, (strong wind) 1450
- Rated Usage Time (minute): 20
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Heat Gunatribut:
- Type: Powertools
- Kenmaster Mesin Hot Air Gunatribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel reduksi untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sebagai nosel bundar untuk semburan udara panas terkonsentrasi atau sebagai adaptor untuk nosel khusus. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
- METABO Hot Air GunDeskripsi:-Wide range of uses: removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more -High-quality ceramic heating, powerful motor and optimum device cooling for long service life -Ergonomic design and handle with non-slip soft-grip surface provides convenient handling -Safe stationary application due to large non-slip floor space
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- RYOBI Heat Gun (Hot Air Gun)atribut:
- Air flow: 250L/min or 500ml/min
- Dual Temperature Switch: 400°C/600°C
- Power: 2000W
- BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCEatribut:
- Diameter (mm): 10
- Mollar Hot Air GunDeskripsi:- Berbobot ringan dan mudah dipakai- Ceramic core menjaga heathing element agar lebih awet- Dilengkapi thermo-couple control untuk menjaga suhu yang tepat- Dilengkapi koper dan perlengkapan Hotgun yang lainnya- Spareparts tersedia lengkapatribut:
- Voltage: 220V
- Frequency: 50Hz
- Power (W): 400
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Lototo Lockout HaspDeskripsi:LOTOTO L420 Steel Safety Lockout Hasp features a 1in (25mm) inside jaw diameter and can hold up to six padlocks. Ideal for lockout by multiple workers at each lockout point, the hasp keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are made. Control cannot be turned on until last worker’s padlock is removed from hasp.
Daftar Harga bosch heat gun ghg 18-60 Terbaru April 2026
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
| Makita Heat Gun | Rp969.900 |
| BOSCH Hot Air Gun | Rp539.900 |
| KRISBOW Alat Pemanas | Rp469.900 |
| INGCO Heat Gun | Rp379.900 |
| monotaro Heat Gun | Rp629.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| RYU Heat Gun | Rp489.900 |
| Kenmaster Mesin Hot Air Gun | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/6sP101518244-38.jpg)
/P101000154-1.jpg)





/P101004300-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)


/raP104042982-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Lototo%20Lockout%20Hasp/0sP106658028-1.jpg)